Disc de debitat, model ultraperformant extra îngust, oțel, ⌀ discurilor: 178mm

Cod articol.: 563262 178
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,14 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    3,45 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.679 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 178 mm
Lățime disc T 1,6 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grade
Turaţie max. 8.500 min-1
Forma ISO 41
Duritate S
Liant Rășină și rășină sintetică
Grosimea materialului min. 7,7 mm
Grosimea materialului max. 8 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 46 mesh
Specificaţie A46S-BF
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 563262 178
EAN / GTIN 4045197967527
Număr producător 563262 178
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Model ultraperformant nou, realizat conform celei mai moderne tehnologii, cu un avantaj semnificativ în ceea ce priveşte productivitatea şi o senzaţie deosebită la tăiere. Putere de tăiere crescută garantată de suprafeţele de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepţională, comportament îmbunătăţit la tăiere. Grosimea redusă a discului permite debitarea rapidă fără eforturi, cu economie semnificativă de timp. Suprafeţe tăiate curat, formare redusă de bavură.
Tip special pentru oţel, model ultraperformant.
Grosimea redusă a discului permite tăierea foarte rapidă şi fără efort, cu economie de timp semnificativă. Suprafeţe tăiate curat, formare redusă de bavură.

Specificaţie:

A46S-BF.