Tesnilni kabel

Št. art.: 563167
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barva sive
Širina 4 mm
Dolžina 10 m
Vrsta izdelka tesnilna vrvica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 563167
EAN/GTIN 4020772096274
Številka proizvajalca 563167
L-število L30110 102146
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Tesnilni kabel,

Lastnosti:

  • Izvedba: G
  • Barva
    črna
    : -
  • Barva
    sive
    : Da
  • Ø: 4 mm
  • Dolžina: 10 m
  • Material
    EPDM
    : -
  • Material
    NBR
    : Da
  • Masa: 320 g