Cordón de sellado

Número de artículo: 563167
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
Color gris
Anchura 4 mm
Longitud 10 m
Tipo de producto Cordón de estanqueidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 563167
EAN / GTIN 4020772096274
Número del fabricante 563167
Número L L30110 102146
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cordón de sellado,

Característica:

  • Modelo: G
  • Color
    negro
    : -
  • Color
    gris
    : Sí
  • de sujeción: 4 mm
  • Longitud: 10 m
  • Material
    EPDM
    : -
  • Material
    NBR
    : Sí
  • peso: 320 g