• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dichtschnur

Artikel-Nr.: 563167
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe grau
Breite 4 mm
Länge 10 m
Produktart Dichtschnur

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563167
EAN / GTIN 4020772096274
Herstellernummer 563167
L-Nummer L30110 102146
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dichtschnur,

Merkmal:

  • Ausführung: G
  • Farbe
    schwarz
    : -
  • Farbe
    grau
    : Ja
  • Ø: 4 mm
  • Länge: 10 m
  • Werkstoff
    EPDM
    : -
  • Werkstoff
    NBR
    : Ja
  • Gewicht: 320 g