EFFI-S4-250 125/750C250M IC903 4-/6-žlebni visokozmogljivi čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z razbremenjenimi vratovi in hitrim podajanjem

Št. art.: 5622475
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5622475
EAN/GTIN 7291075294521
Številka proizvajalca 5622475
L-število L24180 2849

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/4 ″, rezanje premer (DC) 1/4″, decimalni ekvivalent 0,25 ″, globina reza maksimum (APMX) 0,012″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/4″
  • Radij vogala (RE): 0,05″
  • Premer rezanja (DC): 1/4″
  • Toleranca premera reza: e9
  • Decimalni ekvivalent: 0,25″
  • Največja globina reza (APMX): 0,012″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,012 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,004 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 3/4″