EFFI-S4-250 125/750C250M IC903 Fraises en carbure monobloc 4/6 goujures à collet dégagé, à avance rapide et à haute productivité

Réf.: 5622475
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5622475
EAN / GTIN 7291075294521
Réf. fabricant 5622475
Article hors catalogue L24180 2849

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.012″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Rayon (RE): 0.05″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.012″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.012 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 3/4″