H690 TNKX 160610PNTR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 690
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607650
EAN / GTIN 7291075314434
Gyártó száma 5607650
L-szám L23910 78

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 13,5 mm, lapkahossz (INSL) 17,5 mm, lapkavastagság (S) 10 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 13,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 60 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 6

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 690" Összes megtekintése