HM390 TDCR 1505PDFR-P IC28 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5607511
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607511
EAN/GTIN 7291075312768
Številka proizvajalca 5607511
L-število L23910 260

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13 mm, premer notranjega kroga (IC) 11,4 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 13 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Premer Incircle (IC) 11,4 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 60 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3
  • Dolžina roba Wiper (BS) 1,6 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja