T490 LNHT 160724PNR IC810 Tangencialno vpete obračalne rezilne ploščice s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi

Št. art.: 5606625
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606625
EAN/GTIN 7291075260076
Številka proizvajalca 5606625
L-število L23970 205

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 16 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 17,05 mm, debelina rezalne ploščice (S) 15,4 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,05 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 15,4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse