Dleta, 20 x 135 mm

Št. art.: 56060220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Mizarska dleta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56060220
EAN/GTIN 4022668602200
Številka proizvajalca 56060220
L-število L60010 6878

Opis

Opis:

  • Z lesenim ročajem

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 135 mm
  • Teža: 142 g
  • Širina mm (b): 30 mm