ADKW 150508 PDR ID8 Plaquita con Punta PCD y Un Solo Filo A Derechas, para el Fresado de Aluminio

Número de artículo: 5605185
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5605185
EAN / GTIN 7291075216639
Número del fabricante 5605185
Número L L24200 22

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.83 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.83 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 1

Productos adecuados