MTEC 0250C06 18UN IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih navojev UN

Št. art.: 5603918
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603918
EAN/GTIN 7291075167887
Številka proizvajalca 5603918
L-število L24210 166

Opis

Opis:

Solid navoji Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/4 ″, rezanje premer (DC) 0,2″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, nit velikost 5/16, nit velikost 5/16, nit velikost 5/16, nit velikost 5/16, navoj na palec (TPI) 18 niti /″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 0,2″
  • Največja globina reza (APMX): 0,6″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Kot vijačnice (FHA): 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): UN60
  • Velikost navoja: 5/16
  • Navoji na palec (TPI): 18 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse