BCR D1.00-QT IC328 Plošče za rezkanje profilov

Št. art.: 5603711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603711
EAN/GTIN 7291075123043
Številka proizvajalca 5603711
L-število L23970 636

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • Dolžina rezalne ploščice (INSL): 0,87″
  • Delina rezalne ploščice (S): 0,17″
  • Širina rezalne ploščice (W1): 0,47″

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 1/2″
  • Dolžina vložka (INSL): 0.87″
  • Debelina vložka (S): 0.17″
  • Širina vložka (W1): 0.47″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse