HM90 APKT 100304PDR IC928 Obračalne rezalne ploščice z 2 spiralno oblikovanima rezalnima robovoma za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5602963
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5602963
EAN/GTIN 7291075125962
Številka proizvajalca 5602963
L-število L23910 80

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11,45 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,53 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,76 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10,25 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Slika 1
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,45 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,53 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,76 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2