HM90 APKT 100304PDR IC928 Destičky se 2 šikmými břity pro přesné 90° ramena.

Artiklové číslo: 5602963
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5602963
EAN / GTIN 7291075125962
Číslo výrobce 5602963
L-číslo L23910 80

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,45 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,53 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.25 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.45 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.53 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2