Gladilni kamen iz oksidne keramike Degussit 100X10M mm

Št. art.: 558950 100X10M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Degussit®
Brusno sredstvo Sintrani rubin
Zrnatost 600
Stopnja preciznosti polfina
Oblika trikotna
Širina 10 mm
Dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558950 100X10M
EAN/GTIN 4045197407214
Številka proizvajalca 902-41203-0

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintrana keramika iz aluminijevega oksida brez veziv z izredno veliko trdoto zagotavlja izredno obstojnost robov in profilov orodij za fino brušenje (sintetični rubin), za izredno kakovost obdelave površin.
Sintrani rubinasti gladilni kamni zrnatosti:
srednja (M) (Ra pribl. 10 µ, približno zrnatost 600).

Uporaba:

Za precizna dela pri izdelavi orodij in kalupov, na področju finomehanike, optične in steklarske industrije, proizvodnje porcelana itn. Za izdelavo robov, zarez in za spreminjanje oblike.
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
    Dolžinaךirina (stopnja preciznosti) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico