Brusné tyčinky oxidová keramika Degussit®, 3hran, Délkaךířka (stupeň jemnosti): 100X10Mmm

Artiklové číslo: 558950 100X10M
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
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (stupeň jemnosti) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací pilník
Tvar Trojúhelník
Brusiva Oxid hlinitý
Zrnitost 600
Stupeň jemnosti střední
Celková délka 100 mm
Šířka segmentu 10 mm
Délka segmentu 100 mm
Řada Degussit®
Obsah jednotlivý díl
Použití Stahování; Zkosení; jemné broušení
Vhodné pro materiály keramika; kov; porcelán

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558950 100X10M
EAN / GTIN 4045197407214
Číslo výrobce 902-41203-0
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Výjimečně vysoká tvrdost, slinutá keramika z oxidu hlinitého bez pojiv propůjčuje nástrojům pro jemné broušení vynikající odolnost hran a profilů (syntetický rubín) pro dosažení perfektní kvality povrchu.
Pilníky ze slinutého rubínu na jemné broušení se zrnem:
střední (M) (Ra cca 10 µ, odpovídá přibližně zrnu 600),

Použití:

Pro přesné práce při výrobě nástrojů a forem, v jemné mechanice, optickém a sklářském průmyslu, výrobě porcelánu, atd. Pro srážení hran, vytváření zářezů a tvarování.