Male pile iz oksidne keramike Degussit®, ploščata, Dolžina × širina: 50X3mm

Št. art.: 558925 50X3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,26 € / 1 kos
  • od 20 kos
    6,05 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Degussit®
Brusno sredstvo Aluminij-oksidna keramika
Oblika ploščata
Širina 3 mm
Dolžina 50 mm
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558925 50X3
EAN/GTIN 4045197407184
Številka proizvajalca 901-41406-0
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 MANNHEIM, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintrana keramika iz aluminijevega oksida brez veziv z izredno veliko trdoto zagotavlja izredno obstojnost robov in profilov orodij za fino brušenje (sintetični rubin), za izredno kakovost obdelave površin.

Uporaba:

Za precizna dela pri izdelavi orodij in kalupov, na področju finomehanike, optične in steklarske industrije, proizvodnje porcelana itn. Za izdelavo robov, zarez in za spreminjanje oblike.