Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BS 180

Št. art.: 558492 180
(10,12 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,34 € / kos
    (10,12 € / 1 Metre)
  • od 30 kos
    2,78 € / kos
    (8,42 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SC-BS
Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 180
Stopnja preciznosti polfina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 10 mm
Dolžina brusnega traku 330 mm
Oznaka proizvajalca SC-BS
Izvedba A medium
Barva rdeča
Vrsta izdelka Brusni traki iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558492 180
EAN/GTIN 2050001694157

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
15
Jeklo < 900 N/mm
 
10
Jeklo < 1400 N/mm
 
10
Jeklo < 55 HRC
 
10
Jeklo < 60 HRC
 
10
Jeklo < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Umetna masa, GFK
 
10
Les
 
10
Laki
 
10
Uni
 
10
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.
Fleksibilni trak iz brusne koprene za uporabo na ročnih obdelovalnih strojih.

Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin, za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.