• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BS, 10×330 mm, Comparaţie granulaţie: 180

Cod articol.: 558492 180
Preț per 1 buc. (9,18 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,03 € / 1 buc.
    (9,18 € / 1 Metre)
  • de la 30 bucăți
    2,53 € / 1 buc.
    (7,67 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
794 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 10 mm
Material abraziv lungime 330 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Serie SC-BS
Denumirea producătorului SC-BS
Execuție A medium
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație max. 180
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558492 180
EAN / GTIN 2050001694157
Producător/responsabil MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
15
Oţel < 900 N/mm²
 
10
Oţel < 1400 N/mm²
 
10
Oţel < 55 HRC
 
10
Oţel < 60 HRC
 
10
Oţel < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastic, GRP
 
10
Lemn
 
10
Lăcuit
 
10
Uni
 
10
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulaţie cu liant de răşină sintetică, durabilitate îndelungată, finisare uniformă a suprafeţelor, disipare bună a căldurii.
Bandă nylon, flexibilă pentru utilizare pe maşini manuale.

Aplicaţie:

Pentru rectificarea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate pentru rezultate consecvente şi reproductibile. Sunt recomandate, de asemenea, pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare şi a decolorărilor.