Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) GRIT R 80

Št. art.: 558454 80
(11,00 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 80
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 150 mm
Dolžina brusnega traku 2.000 mm
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558454 80
EAN/GTIN 4014586283739
Številka proizvajalca 69903046000

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Les
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrhunski brusni trak, posebno težka poliestrska tkanina z vezivom iz umetne smole, brusna zrna iz cirkonijevega korunda (ZA) s posebnim površinskim vezivom za aktivno brušenje (hladno brušenje).

Uporaba:

Za tračne brusne stroje GRIT, serije GX, GIS, GI.