Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) GRIT R, 150×2000 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 558454 80
Descuento
17,73 €
Precio por 1 unidad (7,00 € / 1 Metros)
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 150 mm
Longitud del abrasivo 2.000 mm
Plato portante tejido
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Poliéster
Ligadura Resina y resina sintética
Denominación del fabricante GRIT R
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 558454 80
EAN / GTIN 4014586283739
Número del fabricante 69903046000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
Træ
 
23
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de calidad, tejido de poliéster muy resistente con aglomerado de resina sintética pura, corindón de circonio (ZA) con aglomerado de cubrición, activo de rectificado (rectificado frío).

Aplicación:

Para rectificadoras de cinta GRIT de la serie GX, GIS, GI.