Navpična objemka z rumeno ročaj

Št. art.: 557013
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 557013
EAN/GTIN 4020772005146
Številka proizvajalca 557013
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Navpična objemka z rumeno ročaj, z odprto roko in vodoravno nogo.
Pocinkana in pasivirana.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju, za velikosti od 2 do 6. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni nastavek z zaščito prstov, zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu vpenjalne roke
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • F1: 1.7kN
  • F2: 3.0kN
  • Pritisni vijak: M 8 x 65
  • Masa: 630 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • B: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221,0
  • HW min: -6,0
  • HW max: 22,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 43,0–46,5
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°