Abrazadera vertical con empuñadura amarillo

Número de artículo: 557013
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557013
EAN / GTIN 4020772005146
Número del fabricante 557013
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical con empuñadura amarillo, con brazo de sujeción abierto y pie horizontal.
Galvanizado y pasivado.
Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaños 2 a 6. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de los dedos, protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo de sujeción.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M 8x 65
  • peso: 630 g
  • Tamaño: 4
  • A: 10
  • An: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221,0
  • HW min.: -6,0
  • HW máx.: 22,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 43,0-46,5
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°