• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 557013
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557013
EAN / GTIN 4020772005146
Herstellernummer 557013
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Andrückschraube: M 8x 65
  • Gewicht: 630 g
  • Größe: 4
  • A: 10
  • B: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221,0
  • HW min.: -6,0
  • HW max.: 22,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 43,0-46,5
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°