FCP 099 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 5568083
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568083
EAN/GTIN 7291075299175
Številka proizvajalca 5568083
L-število L24050 433

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezanja (DC) 9,9 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 9,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina rezkarja (LPR) 4,61 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 60 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 9,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 3,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,2 mm
  • Premer pilotnega svedra (PDD) 2,55 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,11 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 4,61 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse