HCP 138-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 5567967
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAMIQ
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567967
EAN/GTIN 7291075334173
Številka proizvajalca 5567967
L-število L24050 249

Opis

Description:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 13.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Point Angle (SIG) 134 Degrees

Feature:

  • Chamfer Angle 30 Degrees
  • Corner Chamfer Width (CHW) 0.58 mm
  • Cutting Diameter (DC) 13.8 mm
  • Functional Length (LF) 4.09 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Insert Thickness (S) 7.6 mm
  • Point Angle (SIG) 134 Degrees
  • Point Length (PL) 3.51 mm