Brusno platno (A) robustno, zelo gibko 320

Št. art.: 556790 320
(16,88 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,08 € / kos
    (16,88 € / 1 Square metre)
  • od 50 kos
    0,90 € / kos
    (14,06 € / 1 Square metre)
po ponudbi
Na zalogi
1.834 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 320
Stopnja preciznosti zelo fina
Širina brusnega papirja 280 mm
Dolžina brusnega lista 230 mm
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 556790 320
EAN/GTIN 4045197808011

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gosto pletena, robustna in zelo fleksibilna bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba. Velikost pol 230 × 280 mm.
Zelo robustna in fleksibilna brusna tkanina (odporna proti olju in petroleju). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Lahko jo vzdolžno ravno in ravno odtrgate, ne da bi se scefrala.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico