Brusno platno (A) robustno, zelo gibko, 230 × 280 mm, Zrnatost: 150

Št. art.: 556790 150
Popust
0,98 €
Cena na 1 kos (11,41 € / 1 Square metre)
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,73 € 0,98 € / 1 kos
    (11,41 € / 1 Square metre)
  • od 50 kos
    0,61 € 0,82 € / 1 kos
    (9,53 € / 1 Square metre)
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4.764 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 150
Stopnja preciznosti polfina
Širina brusnega papirja 280 mm
Dolžina brusnega lista 230 mm
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 556790 150
EAN/GTIN 4045197807786
Številka proizvajalca 556790 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gosto pletena, robustna in zelo fleksibilna bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba. Velikost pol 230 × 280 mm.
Zelo robustna in fleksibilna brusna tkanina (odporna proti olju in petroleju). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Lahko jo vzdolžno ravno in ravno odtrgate, ne da bi se scefrala.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov