Gobica iz brusne koprene 400

Št. art.: 555995 400
(59,71 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,09 € / kos
    (59,71 € / 1 Square metre)
  • od 10 kos
    1,74 € / kos
    (49,71 € / 1 Square metre)
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerjava zrnatosti 400 - 600
Stopnja preciznosti fina
Struktura koprene 400
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina 158 mm
Dolžina 224 mm
Izvedba S Super Fine
Barva siva
Vrsta izdelka Gobica iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 555995 400
EAN/GTIN 4062406300845

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole.
Visokozmogljiva koprena z izredno gosto razporeditvijo brusnih zrn vse do globine vlaknenega materiala. Posebna sestava koprene omogoča agresivno brušenje, najdaljšo življenjsko dobo brez umazanja in še enakomernejšo sliko brušenja.

Prednosti:

  • Prilagoditev obliki obdelovanca.
  • Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.
  • Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.
  • Za mokro in suho obdelavo.
  • Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.

Uporaba:

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom.
Fina/zelo fina: za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in ne-kovinah.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli