Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos 400

Prekės Nr.: 555995 400
(59,71 € / 1 Square metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,09 € / vnt.
    (59,71 € / 1 Square metre)
  • Nuo10vnt.
    1,74 € / vnt.
    (49,71 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
440 vnt. yra sandėlyje
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 400 - 600
Smulkumo laipsnis glotnus
Neaustinio audinio struktūra 400
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Plotis 158 mm
Ilgis 224 mm
Modelis S Super Fine
Spalva pilka
Produkto rūšis Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 555995 400
EAN / GTIN 4062406300845

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.
Naši neaustinė medžiaga, ypač storas grūdelių sluoksnis, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Speciali neaustinės medžiagos sandara užtikrina didesnį nuimamos medžiagos kiekį, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir dar tolygiau šlifuoja.

Privalumai:

  • Prisiderina prie detalės formos.
  • Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.
  • Tolygus užbaigimas.
  • Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.
  • Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu.
Glotnus / ypač glotnus: jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka padaryti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys