{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 150 | |
⌀ glave | 60 mm | |
Širina glave | 40 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 555030 60X40 | |
EAN/GTIN | 4045197241290 |