{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóanyag | Korund csiszolószemcse (A). | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
| Szemcsézet | 150 | |
| Fej ⌀ | 60 mm | |
| Fejszélesség | 40 mm | |
| Szár ⌀ | 6 mm | |
| Ajánlott fordulatszám | 8 000 min-1 | |
| Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
| Termék fajtája | Lamellás csiszoló |
| Cikkszám | 555030 60X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197241290 | |
| Gyártó száma | 555030 60X40 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |