{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
⌀ glave | 50 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554906 50X20 | |
EAN/GTIN | 4045197803900 |