Pahljačasta brusna ščetka (A) 50X30 mm

Št. art.: 554700 50X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,80 € / kos
  • od 10 kos
    6,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 120
⌀ glave 50 mm
Širina glave 30 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 9.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 15.300 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554700 50X30
EAN/GTIN 4045197241047

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Pahljačasti brusi z večkrat narezanimi lamelami. Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.
Posebej priporočljivo za brušenje kontur.