• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lamellslipstift (A), Korn 120, Huvud-⌀×huvudbredd: 50X30mm

Art-nr.: 554700 50X30
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    98,99 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    82,56 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
217 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
Huvud-⌀ 50 mm
huvudbredd 30 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 9 000 min-1
maximalt varvtal: 15 300 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 554700 50X30
EAN/GTIN 4045197241047
Tillverkarens nummer 554700 50X30
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Lamellslipstift med lameller med flera slitsar. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.
Rekommenderas speciellt för konturslipning.