Lamelni brusni disk (ZA) 80

Št. art.: 554032 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,95 € / kos
  • od 10 kos
    3,29 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
228 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 80
⌀ plošče 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev 19.100 min-1
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554032 80
EAN/GTIN 4045197966742

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini lamelni brusne plošče s pahljačastimi lamelami nudijo v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami daljšo življenjsko dobo, bolj prilagodljivo brušenje in enakomernejši rezultat brušenja (vrednost hrapavosti) vse do meje obrabljenosti.
Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja z enim zasukom v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
Ravna, kompaktna razporeditev lamel za obdelavo zvarov in za posnemanje zarobka.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Opomba:

Roloc™ Bristle-Disc najdete od št. 573511 naprej.