Vějířovitý kotouč (ZA), ⌀ 50,8 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 554032 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    97,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    81,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
511 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Průměr
50,8 mm
Hnací stroj
Úhlová bruska
Upínač
Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti
střední
Otáčky max.
19 100 min-1
Podklad brusného materiálu
Vulkánfíbr
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva
Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina)
80 mesh
vhodné pro materiál
Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina
Kov
Vhodné k
Brusky na plochy; Rohové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554032 80
EAN / GTIN 4045197966742
Číslo výrobce 554032 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Plochá, kompaktní konstrukce lamel pro obrábění svarů a odjehlování.
Vějířovité minikotouče s lamelami rozvinutými do vějíře poskytují ve srovnání s běžnými brusnými kotouči delší životnost, flexibilnější broušení a rovnoměrnější strukturu brusu (hodnota drsnosti) až na mez opotřebení.
Systém rychlé výměny s plastovým vnějším závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod č. 573511a další.