Samopritrdilni gumijasti brusni krožnik, Zunanji ⌀: 18mm

Št. art.: 553995 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,87 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,22 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Guma

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Guma
Zunanji ⌀ 18 mm
Vpenjalo na strani orodja Samopritrdilni
⌀ držala 3 mm
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553995 18
EAN/GTIN 4027497023769
Številka proizvajalca A250401830001
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Izvedba:

Gumijasti brusni krožniki, držalo ⌀ 3 mm. Samopritrdilna zadnja stran z jeklenim kavljem za optimalni oprijem.