Garnitura samopritrdilnih brusnih listov (A), 100-delna, ⌀ 32 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 553963 80
Nastavi ceno 100 kos (0,27 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Nastavi ceno 100 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
⌀ plošče 32 mm
Trn za rezkarje Samopritrdilni
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553963 80
EAN/GTIN 4027497148820
Številka proizvajalca A3300030080
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zadnja stran diskov je kaširana z velurjem z zankami in je v povezavi s samopritrdilnim gumijastim brusnim krožnikom art. 553995 samopritrdilna. Za hitro menjavo diska.

Uporaba:

Na mikro brusnih sistemih. Za največjo delovno hitrost glejte samopritrdilni gumijasti brusni krožnik art. 553995.