Gumijasti brusni krožniki, ⌀ stebla 6 mm srednje trda 25M mm

Št. art.: 553920 25M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote srednje trda
Zunanji ⌀ 25 mm
⌀ držala 6 mm
Maksimalno število vrtljajev 40.000 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553920 25M
EAN/GTIN 4045197330994

Opis

Izvedba:

Optimalna združitev brusnega krožnika in brusnega diska s hitrovpenjalnim sistemom (notranji navoj). Enostavno in hitro ročno menjavanje brusnih diskov, tudi po grobi uporabi.
Gumijasti brusni krožniki, držalo ⌀ 6 mm. Za vpenjanje brusnih diskov s hitrovpenjalnim kovinskim nastavkom.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah v orodjarstvu, izdelovanju kalupov in modelarstvu, pri izdelovanju strojev, naprav in