• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Gumový brusný talíř ⌀ stopky 6 mm středně tvrdý, Vnější ⌀: 25Mmm

Artiklové číslo: 553920 25M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
523 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti středně tvrdá
Vnější ⌀ 25 mm
⌀ stopky 6 mm
Maximální počet otáček 40 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553920 25M
EAN / GTIN 4045197330994
Číslo výrobce 553920 25M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou.
Gumový brusný talíř stopky ⌀ 6 mm. Pro upínání brusných kotoučů s rychloupínacím systémem vnitřní závit.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách při výrobě nástrojů, forem a modelů, přístrojů a nádob.