Brusni obroč (ZA), zrnatost 36 grobi 30X30 mm

Št. art.: 553760 30X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,82 € / kos
  • od 50 kos
    0,68 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
7.243 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 36
Stopnja preciznosti groba
Oblika tulca cilindrična
⌀ tulca 30 mm
Širina tulca 30 mm
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553760 30X30
EAN/GTIN 4045197240484

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gumijasto telo z zarezami se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušenimi sistemi nosilcev brusnih obročev.
Iz čvrstega materiala, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn. Ni primerno za uporabo s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.
Cirkonijev korund (ZA).

Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odvzemanje materiala − tudi na robovih.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ objemke × širina objemke (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico