Brusni čep (ZA) zrno 36 grubo 30X30 mm

Artikl br.: 553760 30X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,87 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,72 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7.343 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Cirkon-korund
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 36
Stupanj finoće grubo
Oblik čahura cilindrično
⌀ tuljka 30 mm
Širina čahura 30 mm
Vrsta proizvoda Brusna čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553760 30X30
EAN / GTIN 4045197240484

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni čep se učvršćuje istezanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja. Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.
Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prianjanjem zrna. Nije primjereno za primjenu s rashladnim mazivom.
cirkon-korund (ZA).

Upotreba:

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja − također na rubovima.

Odgovara:

Nosač brusnih čepova br. 553600.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ čepaךirina čepa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu