Brusna kapica (SiC), Zrnatost 80, ⌀ brusne kapice, dolžina brusne kapice, oblika: 0511G

Št. art.: 553327 0511G
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,95 € / 1 kos
  • od 100 kos
    0,79 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4.698 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ brusne kapice, dolžina brusne kapice, oblika Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Oblika: G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 80
Oblika G
⌀ brusne kapice 5 mm
Dolžina brusne kapice 11 mm
Priporočeno število vrtljajev 40.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna kapica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553327 0511G
EAN/GTIN 4062406271916
Številka proizvajalca 553327 0511G
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Karbidna trdina
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Silicijev karbid (SiC), idealen za obdelavo titana in aluminija ter njihovih zlitin.

Uporaba:

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).

Opomba:

Združljivi le s sistemi nosilcev brusnih kapic art. 553100, ki jih je treba obrusiti.