Hiomatuppilo (SiC) 0511G

Tuote nro.: 553327 0511G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,05 € / kpl
  • alkaen 100 kpl
    0,87 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 097 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muoto: G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 80
Muoto G
Hiomatuppilon ⌀ 5 mm
Hiomatuppilon pituus 11 mm
Suositeltu kierrosluku 40 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomatuppilo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553327 0511G
EAN / GTIN 4062406271916

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Kovametalli
 
Ti
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Piikarbidi (SiC) ihanteellinen titaanin, alumiinin ja niiden seosten työstämiseen.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Ohje:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Hiomakuoren ⌀, -kokonaispituus, Muoto Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin