• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slipdukshylsa (SiC), Korn 80, Slipdukshyls-⌀, -längd, Form: 0511G

Art-nr.: 553327 0511G
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    11,13  SEK / 1 st.
  • Från 100st.
    9,37  SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
635 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slipdukshyls-⌀, -längd, Form Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Form: G

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 80
Form G
slipdukshylsans ⌀ 5 mm
slipdukshylsans längd 11 mm
rekommenderat varvtal 40 000 min-1
Produktslag Slipdukshylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 553327 0511G
EAN/GTIN 4062406271916
Tillverkarens nummer 553327 0511G
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Hårdmetall (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Kiselkarbid (SiC) som är perfekt för bearbetning av titan, aluminium och deras legeringar.

Användningsdata:

De skarvfritt formade slipdukshylsorna skjuts upp på gummikroppen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

Anmärkning:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen