Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, Premer sprejemnika na strani stroja (DCONMS) 20 mm, Lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, Smer (HAND) desna, Premer svedra (DC) 18,2 mm, Velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 18,2 mm, Število žlebov (NOF) 2, Dolžina žlebov (LCF) 101 mm, Razpon L/D 5xD, Razpon L/D 5xD, Skupna dolžina (OAL) 153 mm, Uporabna dolžina (LU) 77 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 18,2 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 18,2 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 101 mm
- Razpon L/D 5 x D
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 153 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 77 mm