Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, Premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 18 mm, Lastnost hladilne tekočine (CSP) zunanja, Smer (HAND) desna, Premer svedra (DC) 17,3 mm, Velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 17,3 mm, Število žlebov (NOF) 2, Dolžina žlebov (LCF) 93 mm, Razpon L/D 5xD, Razpon L/D 5xD, Skupna dolžina (OAL) 143 mm, Uporabna dolžina (LU) 71 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 17,3 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 17,3 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 93 mm
- Razpon L/D 5 x D
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 143 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 71 mm