Diamantni brusni čep galvanski D64, D, Oblika: ZY1401

Št. art.: 552695 ZY1401
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oblika Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Opis oblike Krožnik
⌀ glave 14 mm
Dolžina glave 1 mm
Celotna dolžina 36 mm
⌀ držala 3 mm
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552695 ZY1401
EAN/GTIN 4045197724526
Številka proizvajalca 552695 ZY1401
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Karbidna trdina
 
15
Umetna masa, GFK
 
15
Kamen
 
15
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni surovci z diamantnim slojem. Izredna učinkovitost in obstojnost zaradi galvanskega veziva na osnovi niklja.

Uporaba:

Za ročno ali strojno uporabo na industrijskih robotih ali brusnih strojih za brušenje po notranjem obodu ter CNC brusnih strojih. Za fino brušenje izvrtin, radijev, kontur ter odstranjevanje zarobka in robljenje.
Za karbidno trdino, tehnično keramiko, sivo litino in sferolitino, steklo, CFK/GFK.
Priporočene obodne hitrosti:diamant suho 8−18 m/s, diamant mokro 15−25 m/s.

Opomba:

Diamantne brusne ploščice najdete od art. 559000; diamantne pile od art. 529150.